曜日別特売
LDM-8-40-SGB-SBP50-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-8-40-SGB-SBP50-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709071
LDM-8-40-SGB-SBP50-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82709071

鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)LDM-8-40-SGB-SBP50-BK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法Lm(mm)40
ねじの呼び(並目)M8
質量(g)106
色(本体)つや消し黒
内容量1個注文コード82709071品番LDM-8-40-SGB-SBP50-BK
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
・ねじ部は削り出しによる一体構造です。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

質量(g)
106
寸法e(mm)
10.4
寸法Lm(mm)
40
M
(並目)ピッチ:1.25
色(本体)
つや消し黒
歯数
24
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
13.5
寸法D(mm)
17.5
寸法D1(mm)
50
寸法s(mm)
6.5
寸法d1(mm)
16
寸法h(mm)
31
寸法R(mm)
63
寸法H'(mm)
49
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする