曜日別特売
UTFS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82691406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTFS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82691406
UTFS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82691406

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
696
寸法L(mm)
270
注文コード
82691406
品番
UTFS-20-250
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
696
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000
付属ねじ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする