曜日別特売
ULFS-26-160-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82696830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULFS-26-160-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82696830
ULFS-26-160-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82696830

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は付属ねじ有無など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属ねじ有無
有
注文コード
82696830
品番
ULFS-26-160-P
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・オフセットタイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

付属ねじ有無
有
質量(g)
657
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
54
寸法L1(mm)
160
寸法a(mm)
17
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
18
寸法W(mm)
57
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
34
寸法Lf(mm)
min:12
寸法W1(mm)
34
許容荷重(N)
1000
ねじサイズ
M8×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする