曜日別特売
LZY-50-SKS-A-L-92 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZY-50-SKS-A-L-92 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700881
LZY-50-SKS-A-L-92 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700881
LZY-50-SKS-A-L-92 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700881

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけLZY-50-SKS-A-L-92

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Lなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
92
注文コード
82700881
品番
LZY-50-SKS-A-L-92
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

質量(g)
170
寸法L(mm)
92
寸法d(mm)
50
寸法s(mm)
12
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
24
回転方向
左回転
寸法h(mm)
31
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
寸法sw2(mm)
19
寸法sw3(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする