曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVS-B-R:右回転 / LZYS-GVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686181LZYS-40-GVS-B-L-8026169803140
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686996LZYS-50-GVS-B-L-4228286423650
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687039LZYS-50-GVS-B-L-112283111123650
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688387LZYS-50-GVS-B-L-3228283323650
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688597LZYS-40-GVS-B-L-7026167703140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689087LZYS-50-GVS-B-R-6228294623650
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692316LZYS-40-GVS-B-L-6526165653140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693400LZYS-40-GVS-B-L-4526161453140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693409LZYS-40-GVS-B-R-6026163603140
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693926LZYS-50-GVS-B-R-1228275123650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694511LZYS-40-GVS-B-L-9026171903140
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695211LZYS-40-GVS-B-L-1526156153140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695317LZYS-50-GVS-B-R-9228304923650
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697356LZYS-40-GVS-B-L-5026162503140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698221LZYS-50-GVS-B-R-8228302823650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699438LZYS-50-GVS-B-L-2228279223650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700059LZYS-40-GVS-B-R-4526161453140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700138LZYS-50-GVS-B-R-2228279223650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700576LZYS-40-GVS-B-R-1026155103140
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701870LZYS-50-GVS-B-R-5228291523650
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703261LZYS-50-GVS-B-L-6228294623650
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704496LZYS-50-GVS-B-L-1228275123650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705625LZYS-50-GVS-B-R-7228298723650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706176LZYS-40-GVS-B-R-1526156153140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706210LZYS-50-GVS-B-L-7228298723650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707680LZYS-40-GVS-B-R-6526165653140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708258LZYS-40-GVS-B-L-4026160403140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708678LZYS-40-GVS-B-R-8026169803140
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709159LZYS-50-GVS-B-L-8228302823650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709265LZYS-50-GVS-B-L-102283061023650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709719LZYS-40-GVS-B-R-7026167703140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする