曜日別特売
LZYS-40-GVS-B-R-10 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82700576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZYS-40-GVS-B-R-10 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82700576
LZYS-40-GVS-B-R-10 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82700576
LZYS-40-GVS-B-R-10 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82700576

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法H・寸法Lなど31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
10
注文コード
82700576
品番
LZYS-40-GVS-B-R-10
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVS-B-R:右回転 / LZYS-GVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

歯数
26
質量(g)
155
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
31
寸法d(mm)
40
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
20
回転方向
右回転
寸法h(mm)
36
寸法R(mm)
100
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
寸法sw3(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする