曜日別特売
TSI-35-210-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82703087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSI-35-210-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82703087
TSI-35-210-450 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82703087

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応TSI-35-210-450

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法H・寸法L2など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
35
寸法L2(mm)
210
注文コード
82703087
品番
TSI-35-210-450
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

・ランナーの可動範囲がレール内に収まるリニアスライドレール。水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけ可能です。
・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみでの使用も可能です。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
1335
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
6.5
寸法L1(mm)
194
寸法A(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
210
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
max:23
寸法M(mm)
M6
寸法W1(mm)
16.5
寸法t1(mm)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする