曜日別特売
TSL-43-770-GG 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82685018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSL-43-770-GG 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82685018
TSL-43-770-GG 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82685018

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状TSL-43-770-GG

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法Hなど36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
770
寸法H(mm)
43
注文コード
82685018
品番
TSL-43-770-GG
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

・高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
8090
タイプ
GG:両端皿穴
寸法L(mm)
770
寸法H(mm)
43
寸法d(mm)
8.5
寸法L1(mm)
796
寸法t(mm)
13.5
寸法W(mm)
44
寸法M(mm)
M8
定格荷重(N)
3145
寸法W1(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする