鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状
・幅をコンパクトに抑えた、断面がS形状のリニアスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
- 内容量
- 1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
機構部品 の新着商品
カテゴリ