曜日別特売
TSK-28-610 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82700856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSK-28-610 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82700856
TSK-28-610 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状 NBK(鍋屋バイテック会社) 82700856

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状TSK-28-610

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)610
定格荷重(N)1510
内容量1個注文コード82700856品番TSK-28-610
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

・幅をコンパクトに抑えた、断面がS形状のリニアスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
3970
寸法L(mm)
610
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
5.5
寸法L1(mm)
630
寸法A(mm)
35
寸法W(mm)
17
寸法h(mm)
28
定格荷重(N)
1510
寸法W1(mm)
12.3
寸法t1(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする