曜日別特売
TSOA-28-800-40-UT 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82691510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOA-28-800-40-UT 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82691510
TSOA-28-800-40-UT 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82691510

鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法L・寸法Hなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
UT
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
28
注文コード
82691510
品番
TSOA-28-800-40-UT
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。
・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
968
タイプ
UT
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
5.5
仕様
固定用ねじ:あり
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法M(mm)
M5
寸法d1(mm)
6.4
寸法d2(mm)
11
寸法Lm(mm)
10
寸法W1(mm)
12.3
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
2
レールタイプ
自由側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする