※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(g)99
色(本体)つや消しオレンジ
内容量1個注文コード82721427品番LDM-8-20-SGB-SBP50-OR
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)
・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
・ねじ部は削り出しによる一体構造です。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。