曜日別特売

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714786UHF-10-88110103478810
¥1,750
¥1,698
¥1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82714978UHF-10-2001892154720010
¥2,040
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715651UHF-12-1252211376012512
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716947UHF-8-55-P576740558
¥1,820
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82719668UHF-12-200-P2852126020012
¥3,430
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
82720219UHF-12-2002852126020012
¥3,080
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720971UHF-8-88-P7010040888
¥1,920
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
82722931UHF-8-64637640648
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723859UHF-10-200-P1892154720010
¥2,350
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
82726160UHF-8-887010040888
¥1,620
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726327UHF-10-88-P110103478810
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
82727885UHF-10-1001201154710010
¥1,740
¥1,698
¥1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729906UHF-12-2503362626025012
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730001UHF-8-967410840968
¥1,620
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする