曜日別特売
TSPAS-45-720-40-XL 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82717401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSPAS-45-720-40-XL 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82717401
TSPAS-45-720-40-XL 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82717401

鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)720
寸法H(mm)呼び:45、45.7
内容量1個注文コード82717401品番TSPAS-45-720-40-XL
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。
・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。
・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。

用途
引き出し・スライドドア・キャビネット
・食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など
質量(g)
1610
寸法L(mm)
720
寸法H(mm)
呼び:45、45.7
寸法d(mm)
9
寸法W(mm)
22
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法W1(mm)
15.5
寸法W2(mm)
30.5
寸法k(mm)
2
寸法t1(mm)
4
M
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする