鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
寸法t(mm)
3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721007FGBAS-70-30-M10-SS-552873070857027
¥8,070
¥7,998
¥8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729976FGBAS-75-25-M12-SS-5524125751297037
¥7,090
¥6,998
¥7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする