曜日別特売
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361

100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361
100-LATAB021W スタンド クランプアーム サンワダイレクト 82733361

スタンド クランプアーム100-LATAB021W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82733361
品番
100-LATAB021W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。
ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。
クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。

セット内容
アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質
アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン
厚さ(mm)
クランプ可能:5~75
寸法
対応機器:幅120~260mm、厚さ15mm以下
耐荷重(kg)
1kg
方式
機器固定:ホルダー型
適合機器
幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4.7インチ~13インチ程度
取付け方法
クランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする