SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359

SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359
SLE-52SSFPG セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ 82734359

セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734359
品番
SLE-52SSFPG
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

Microsoft Surface Pro 12インチのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。
付属の鍵を差し込んで取外します。

仕様
対応タブレット専用
セット内容
本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
ワイヤー径(Φmm)
4.5
ワイヤー長さ(m)
1.8
対応機種
Surface Pro 12インチ
対応
マスターキー
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
パッケージ
ビニール袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする