曜日別特売
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341

AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341
AD-ALC8KHDR 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ 82734341

変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDRAD-ALC8KHDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734341
品番
AD-ALC8KHDR
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。
アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること
本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。
すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。

対応OS
Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26
ChromeOS
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約0.2
コネクタ形状
(PC接続側)USB Type-C
機能
DPaltモード
消費電流(mA)
約300
インターフェース
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
解像度
最大表示解像度8K/60Hz
保管温湿度範囲
-40~60℃、0~85%結露なきこと
シールド
3重シールド
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~85 結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
HDMIタイプA(19pin)メス×1
ケーブル径(Φmm)
約4.6
対応解像度
8K/60Hz
HDMI規格
HDMI2.1
アダプタタイプ
USB Type-C
HDCP対応
HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする