曜日別特売
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210

BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210
BS-XS2008 法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 82713210

法人向け レイヤー2 10Giga スマートスイッチBS-XS2008

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713210
品番
BS-XS2008
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

全ポートマルチギガ(10G/5G/2.5G)対応
リモート管理サービス キキNavi対応
全ての機能がブラウザで設定可能
安心の
5年保証(3年保証+2年延長)
Web上の5年保証登録により2年延長
JumboFrame(12,288Bytes)対応
全ポートノンブロッキング転送
MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
電源内蔵

対応機種
IEEE802.3u※、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
※全二重のみ
準拠規格
IEEE802.3u 100BASE-TX※
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-T
IEEE802.3an 10GBASE-T
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol
IEEE802.1Q VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Access Control
※全二重のみ
動作環境
温度0~50℃
湿度 10~90%
※結露なきこと
適合ケーブル
100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上
1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上
セキュリティ機能
ユーザー名、パスワード
ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)
MACアドレスフィルター
マネージメントVLAN
MACアドレス認証
DOS攻撃防止
DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
付属品
電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、ゴム足4個、 電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
仕様
アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:160Gbps
適合
JC-STAR:★1(レベル1)登録番号:2026060100002723
質量(kg)
約2.3※本体のみ
規格
VCCI Class B
ポート数
100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
電源電圧
100V 50/60Hz
消費電力
最大46W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×43×231
機能
VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール
バッファメモリ
2.0Mbytes
保証期間
5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
メインメモリー(MB)
512
発熱量(KJ/h)
最大164
マウント
19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象
対応オプション
(別売)マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5P
データ転送速度
スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合
伝送速度
最大実効(Gbit/s):80.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
消費電流
最大1.0A
伝送距離
最大100m
PoE対応
-

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする