薄型モバイルバッテリー 10,000mAh
厚さ約16mmの薄型設計と軽量デザインのモバイルバッテリーです。片手に収まるサイズ感で持ち運びがしやすく、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納できます。最大20Wの高出力に対応しており、スマートフォンなどの急速充電が可能です。10,000mAhのバッテリー容量により、スマートフォンを約2回充電でき外出先でも安心して使用できます。残量がひと目で確認できる表示パネルを搭載しています。
- 付属品
- Type-C(TM) to Type-C(TM) ケーブル、かんたん操作ガイド
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 172
- 最大出力(W)
- 20(TypeC)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 105.7×69.5×16
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池
- 最大入力(W)
- 18
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モバイルバッテリー の新着商品
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥8,468¥7,698
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥10,998¥9,998
SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]CIO税込¥10,998¥9,998
SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]CIO税込¥13,178¥11,980カテゴリ



















![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)


![SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264168-260910-02.jpg)





