曜日別特売
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527

 

TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527
TS-A10020-B 薄型モバイルバッテリー 10,000mAh アイリスオーヤマ 82730527

薄型モバイルバッテリー 10,000mAh

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82730527
品番
TS-A10020-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

厚さ約16mmの薄型設計と軽量デザインのモバイルバッテリーです。片手に収まるサイズ感で持ち運びがしやすく、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納できます。最大20Wの高出力に対応しており、スマートフォンなどの急速充電が可能です。10,000mAhのバッテリー容量により、スマートフォンを約2回充電でき外出先でも安心して使用できます。残量がひと目で確認できる表示パネルを搭載しています。

付属品
Type-C(TM) to Type-C(TM) ケーブル、かんたん操作ガイド
ブラック
質量(g)
172
最大出力(W)
20(TypeC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105.7×69.5×16
内蔵電池
リチウムイオン電池
最大入力(W)
18
バッテリー容量(mAh)
10000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする