TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517

TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517
TAP-TSH31N2-FPS 電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き サンワサプライ 82734517

電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
電源コード(m)1
内容量1本注文コード82734517品番TAP-TSH31N2-FPS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。
ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。
タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。
「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。

電源コード(m)
1
コード
HVFF 1.5平方メートルx2心
仕様
消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載
材質
絶縁キャップ素材:ナイロン
適合規格
PSE
定格容量
15A・125V
プラグ
スイング式
シャッター
あり
差込口
2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)
マグネット
なし
プラグ形状
2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
差込口:32
使用可能国
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする