薄型電源タップ 延長コード2m 12AC+1USB-A+2USB-C
・USB+コンセント合計15口で電源不足を解消】この電源タップは、コンセント12口、USB-C3ポートの合計15口を備えており、大容量タイプです。家庭やオフィスでよくあるコンセント不足という問題が完璧に解決されます。たこあしコンセントの間隔は十分があり、大型のACアダプター同士でも干渉することはありません。また、たこあし配線タップの背面には滑り止めフットパッドと壁掛け用の穴もあり、壁掛けやテーブル用も便利です。
・【USBタップコンセント】このusb 電源タップは3つのUSB-Aポートがあります。単ーusbポートは5V 2.4A。 全てのusb合計出力は5V3.0Aです。理想的な出力でインテリジェントに充電します。カメラ、スマートフォン、タブレット、パワーバンクなどに最適です。
・【延長コード2m付超薄型プラグで狭い場所にも対応】この延長コード2mは壁にぴったりとフィットする極薄1.1cmのプラグを備えて、家具の後ろやコーナーなどの狭い場所でも楽に使用できます。45度の角度が付いたL字型のプラグは、下のコンセントに干渉しません。コンセントから離れた場所でも使いやすい2mのコード長で、家具の後ろや手の届きにくい隅にも設置しやすく、お部屋のレイアウトの自由度が高まります。
・【エリア別電源管理が可能な2種類のスイッチ設計】テーブルタップは、一括集中スイッチと個別スイッチを搭載し、差込口を「常時通電」タイプ(6口)と「個別スイッチ制御」タイプ(6口)に分類しています。一括スイッチは12口のAC差込口と3つのUSBポートすべての電源を一括管理し、過負荷時には自動的に電源を遮断します。一方、個別スイッチは接続機器ごとに電源を個別に制御できるため、待機電力の削減にも役立ちます。日々の生活において、よりスマートな電源管理を実現します。
・【雷ガード保護機能内蔵で機器をサージから保護】内蔵の1700J高性能サージ抑制素子(バリスタ)が落雷を低減し接続された機器を守ります。なお、タップに耐雷サージ機能が正常に作動し、通電しているかを視覚的に確認できるLED表示ランプを搭載し、ランプが点灯していることで、保護機能がしっかりとはたらいている状態をいつでもひと目でチェック可能です。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ