ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 45L オフホワイト

ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 45L オフホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 45L オフホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 45L オフホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

小窓、ペダルの2通りの捨て方ができます。ペダルを踏むとフタが大きく開きます。
小窓、本体の2つのパッキン付きでにおいが漏れにくい。
ゴミ袋が掛けられる背面フック付き。分別に便利です。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
2295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×46.5×56
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740826-
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥790/税込¥869
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする