153-029 台付2ハンドル混合栓 カクダイ 82769490

台付2ハンドル混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82769490
品番
153-029
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

水栓本体

仕様
引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)、796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)
色
クロム
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)
(スパウト)35~36、(ハンドル)30~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付厚(mm)
5~35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする