曜日別特売

4線ワンタッチ端子台

4線ワンタッチ端子台 - ワゴジャパン4線ワンタッチ端子台 - ワゴジャパン4線ワンタッチ端子台 - ワゴジャパン

ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。

適合
0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
36/1.417インチ
質量(kg)
21.4
色
ブラック
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
27.5/1.083インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:35/1.378インチ
極数
3
定格電流(A)
32
方向
サイドエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:22.3/0.878インチ
測定電位範囲
3
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:12
内容量
1箱(40個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82777655862-9503
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする