ワゴジャパン
4線ワンタッチ端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
82777655
品番
862-9503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
適合
0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
36/1.417インチ
質量(kg)
21.4
色
ブラック
取付
ネジ取付け
高さ(mm)
27.5/1.083インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:35/1.378インチ
極数
3
定格電流(A)
32
方向
サイドエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:22.3/0.878インチ
測定電位範囲
3
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:12