X-COMメールコネクタ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 幅(mm)
- 53.6/2.11インチ
- 質量(kg)
- 29
- 色
- グレー
- 取付
- 盤内空中配線
- 高さ(mm)
- 18.3/0.72インチ
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:40.2/1.583インチ
- 極数
- 10
- 定格適合電線
- 42/12AWG
- 定格電流(A)
- 32
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- コネクタ
- 電線用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 10
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:10
- 内容量
- 1箱(25個)
端子台 の新着商品
カテゴリ
























