曜日別特売
769-610 X-COMメールコネクタ ワゴジャパン 82776411

769-610 X-COMメールコネクタ ワゴジャパン 82776411
769-610 X-COMメールコネクタ ワゴジャパン 82776411

X-COMメールコネクタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82776411
品番
769-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
53.6/2.11インチ
質量(kg)
29
色
グレー
取付
盤内空中配線
高さ(mm)
18.3/0.72インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:40.2/1.583インチ
極数
10
定格適合電線
42/12AWG
定格電流(A)
32
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
10
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする