特長
YELLOTOOLS
イエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82771967
品番
285153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ビックポーチは、複数のスキージーや大きな収納品を入れることができます。ポケットの内部にあるゴムベルトはスキージーを固定するのに便利で、外側の面ファスナーには他のパーツを付けることもできます。
用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
50
ベルト幅(mm)
【内部ゴム】25
寸法(cm)
15.5×15×3
ポケット内寸法(mm)
110×120×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません