曜日別特売
285154 イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014 YELLOTOOLS 82771775

 

285154 イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014 YELLOTOOLS 82771775
285154 イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014 YELLOTOOLS 82771775
285154 イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014 YELLOTOOLS 82771775
285154 イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014 YELLOTOOLS 82771775

イエロ-ギア ポケットクリア YT18YGPC014

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771775
品番
285154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ポケットブラックのクリア版でポケット部分はビニール素材となり、中身が確認できます。複数のスキージーや携帯電話などを入れるのに便利です。上部のベロ部分が面ファスナーになっており留められます。裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルト、イエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに装着可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
48
寸法(cm)
10×17×2
ポケット内寸法(mm)
75×20×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする