曜日別特売
285155 イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 YELLOTOOLS 82771940

 

285155 イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 YELLOTOOLS 82771940
285155 イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 YELLOTOOLS 82771940
285155 イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 YELLOTOOLS 82771940

イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771940
品番
285155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ポケットクリアのブラック版で丈夫な布でできた収納ポーチ。複数のスキージーや携帯電話などを収納可能。上部のベロ部分が面ファスナーで止められます。裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
56
寸法(cm)
10×17×2
ポケット内寸法(mm)
75×20×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする