オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断
【ホッチキス対応】【自動細断】【大容量100Lダストボックス】【クロスカット】【キャスター付き】
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。
ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
遠くからでも細断状況がわかりやすい細断ランプ付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 68500
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 約2
- 定格消費電力(W)
- 855
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 510×600×917
- 細断枚数
- A4・A3:定格13枚
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 約5.0/約5.6
- 定格時間
- 連続
- 細断寸法(mm)
- クロスカット約4×10
- 給紙可能枚数
- 最大給紙枚数(自動細断)A4・A3:350枚
- 投入口幅(mm)
- 309(紙投入口)
- 最大細断枚数
- A4:18枚、A3:15枚
- 内容量
- 1台
注意
※空港へのお届けはできかねます※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































