曜日別特売
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517

 

AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517
AF350C-A3 オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断 アイリスオーヤマ 82783517

オートフィードシュレッダー 業務用大型 大容量350枚自動細断

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82783517
品番
AF350C-A3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

【ホッチキス対応】【自動細断】【大容量100Lダストボックス】【クロスカット】【キャスター付き】
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。
ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
遠くからでも細断状況がわかりやすい細断ランプ付きです。
移動に便利なキャスター付きです。

色
ホワイト
質量(g)
68500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2
定格消費電力(W)
855
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×600×917
細断枚数
A4・A3:定格13枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約5.0/約5.6
定格時間
連続
細断寸法(mm)
クロスカット約4×10
給紙可能枚数
最大給紙枚数(自動細断)A4・A3:350枚
投入口幅(mm)
309(紙投入口)
最大細断枚数
A4:18枚、A3:15枚
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする