シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L
機密性の高い文書の処理に適したマイクロカット方式の業務用シュレッダーです。
A4用紙を最大12枚まで同時に細断でき、細断サイズは2×15mmのマイクロカットで、クロスカットよりもさらに細かく裁断するため、個人情報や機密文書の復元が極めて困難です。耐久性にも配慮されており、高性能モーター、エアークーリングシステム、オートカッタークリーニングシステムを搭載しています。細断後にカッターが自動で逆回転・正回転を行い、刃に残った紙くずを除去するため、長期間安定した性能を維持できます。
また、過負荷時には自動的に紙を戻すオートリバース機能を備え、30分以上の連続使用で温度上昇した場合には保護機能が作動します。引き出し式ダストボックスやキャスター付き設計により、日常のメンテナンスや移動も容易です。
安心の18か月メーカー保証。
- 寸法(mm)
- 355×240×535
- 質量(kg)
- 10
- 色
- 黒
- 集塵量(L)
- 20
- 原稿サイズ
- A4
- 細断寸法(mm)
- (紙類)2×15
- ノイズレベル
- 58dB
- 細断形状
- マイクロクロスカット
- 運転時間(分)
- 連続30
- 細断可能物
- CD/DVD、カード(2×15mm)、ホッチキス
- オートフィード機能
- なし
- リバース機能
- あり(自動)
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ

































