曜日別特売

シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L

シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー クロスカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)

1~3人程度の小規模オフィスや部署での利用に適したクロスカットシュレッダーです。
最大18枚のA4コピー用紙を一度に細断できる高い処理能力を備えており、大量の書類を効率よく処分できます。細断方式は4×35mmのクロスカットで、個人情報や機密文書を判読しにくい状態に裁断し、情報漏えい対策に貢献します。
20Lの大容量ダストボックスを搭載し、A4コピー用紙約340枚分の細断くずを収納可能です。引き出し式のため、ごみ捨ても簡単に行えます。また、約30分の連続運転に対応しており、日常業務で発生する大量の書類処理もスムーズに行えます。
高性能モーターに加えてエアークーリングシステムを採用し、長時間使用時のモーター負荷を軽減。細断後にはカッターオートクリーニングシステムが働き、刃に残った紙くずを自動的に除去することで、耐久性とメンテナンス性を向上させています。安心の18か月メーカー保証も備えています。
キャスター付きで移動しやすく、動作音も約60dBの静音設計のため、オフィス環境でも快適に使用できます。セキュリティ性・処理能力・使いやすさのバランスに優れた、コストパフォーマンスの高い業務用シュレッダーです。

寸法(mm)
355×240×535
質量(kg)
10
色
黒
集塵量(L)
20
原稿サイズ
A4
細断寸法(mm)
(紙類)4×35
ノイズレベル
60dB
細断形状
クロスカット
運転時間(分)
連続30
細断可能物
カード(4×35mm)、ホッチキス
オートフィード機能
なし
リバース機能
あり(自動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04593622BA2018CC
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする