曜日別特売

シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L

シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L - HP(日本ヒューレット・パッカード)

家庭から小規模オフィスまで幅広く活躍する高性能シュレッダーです。
最大の特徴は、2×15mmのマイクロカット方式を採用している点で、一般的なクロスカットよりも細かく裁断できるため、個人情報や機密書類をより安全に処分できます。A4コピー用紙を最大10枚まで同時に細断でき、クレジットカードの細断にも対応しているため、日常的な情報管理に最適です。
また、20Lの大容量ダストボックスを搭載し、細断くずをたっぷり収納できるので、ごみ捨ての回数を減らせるのも魅力です。さらに、連続運転時間は約30分と長く、大量の書類をまとめて処理したい場合にも効率よく作業できます。
高性能モーターに加え、エアークーリングシステムを採用しているため、モーターの過熱を抑えながら安定した運転を実現しています。
使いやすさにも配慮されており、紙詰まり時に自動で紙を戻すオートリバース機能や、細断後に刃を自動清掃するカッターオートクリーニング機能を搭載。メンテナンスの手間を軽減し、快適に使用できます。キャスター付きで移動もしやすく、本体サイズも省スペース設計のためオフィスや在宅ワーク環境にもぴったりです。
安心の18か月メーカー保証も付いており、セキュリティ性と作業効率を重視する方におすすめのシュレッダーです。

寸法(mm)
355×240×535
質量(kg)
10
色
白
集塵量(L)
20
原稿サイズ
A4
細断寸法(mm)
(紙類)2×15
ノイズレベル
58dB
細断形状
マイクロクロスカット
運転時間(分)
連続30
細断可能物
カード(2×15mm)、ホッチキス
オートフィード機能
なし
リバース機能
あり(自動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04593649WA2010MC
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする