曜日別特売
MC-PJ25A 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック) 82787200

MC-PJ25A 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック) 82787200
MC-PJ25A 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック) 82787200
MC-PJ25A 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック) 82787200

紙パック式掃除機 キャニスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82787200
品番
MC-PJ25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機
幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン
軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」
エアダストキャッチャー付「エアロノズル」

付属品
すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)
質量(kg)
(本体)2.7、(標準質量)4.0
色
グレー
消費電力(W)
1150~約200
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
560~約60
集塵容量(L)
1.3
運転音(dB)
65~約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×34.8×19.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする