ロイヤル化成
車種別フロアマット (MAZDA) サキソニー
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
KM
種類
【マット型】全車種適用
生地
サキソニー
年式
26年05月以降
車種
CX-5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789948
MA010111
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください