ロイヤル化成
車種別フロアマット (MAZDA) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82789948
品番
MA010111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
KM
種類
【マット型】全車種適用
生地
サキソニー
年式
26年05月以降
車種
CX-5