ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] - 日本規格協会
サイズ
A5
ページ数
1160
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827880409784542191884
¥15,100
¥15,100
書籍
¥16,610(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする