9784542191884 ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会 82788040

ねじⅠ[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82788040
品番
9784542191884
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)書籍
¥15,100
サイズ
A5
ページ数
1160
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする