日本規格協会
ゴム・エラストマーⅡ[製品及び製品の試験方法]
サイズ
A5
ページ数
2056
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82788031
9784542192027
¥
24,500
¥
24,500
書籍
¥
26,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください