9784542192027 ゴム・エラストマーⅡ[製品及び製品の試験方法] 日本規格協会 82788031

ゴム・エラストマーⅡ[製品及び製品の試験方法]9784542192027

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82788031
品番
9784542192027
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,950
販売価格(税別)書籍
¥24,500
サイズ
A5
ページ数
2056
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする