曜日別特売
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157

CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157
CV-KP90M(C) 掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製 日立 82787157

掃除機 かるパック キャニスター式 紙パック式 抗菌加工 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82787157
品番
CV-KP90M(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びラクラク。高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1180W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
グリップハンドルは抗菌加工で清潔。紙パック式。
◇運転音:66dB~約60dB
◇集じん容積:1.3L
◇コードの長さ:5m
◇合計質量(本体/ホース/パイプ/ヘッド):4.4kg

用途
紙パック式掃除機。オフィスや事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル おしゃれ シンプル
付属品
パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚
質量(kg)
(本体)2.7
ベージュ
集塵容量(L)
1.3
電源コード(m)
5
運転音(dB)
66~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.6×35.1×20.2
取扱説明書:(6.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする