パークレーン
FREEAP アイスタンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1.8L)
注文コード
82807168
品番
K-11068MNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
氷を長時間キープ
用途
便利な持ち手が付いているため、持ち運びが簡単。氷を運ぶ際や移動中でも手軽に使用できます。アウトドアシーンにぴったりのコンパクトさです。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)127×127×267
色
メタリックネイビー
質量(g)
770
内容量(L)
1.8
注意
※真空二重構造のステンレス製アイスタンクで、氷を長時間冷たく保つことができます。キャンプやバーベキューなどのアウトドア活動に最適で、暑い日でも冷たい飲み物を楽しむことができます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません