曜日別特売

TOSシリーズTOS5401

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82806958
品番
TOS5401
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

高安定な出力を実現するPWMアンプ方式
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)
6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)
タッチパネルディスプレイを搭載
LAN、USB、RS232Cを標準装備
出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応

出力方式
PWM スイッチング方式
分解能
1V
周波数
50Hz/60Hz
周波数許容変動
【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)
出力範囲
0.05kV ~ 5.00kV
設定範囲
0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)
定格出力容量(VA)
500(5kV/100mA)
定格電流(mA)
100(出力電圧 0.5kV 以上)
電圧変動
± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)
電圧許容範囲
【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)
短絡電流(mA)
200~(出力電圧1.0kV~)
トランス
500VA
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)
定格電圧(kV)
5
交流出力(電圧波形)
波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
関連資料:(3.13MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする