超微細ミストスプレーボトル
最先端スプレー技術を採用し、プロペラントを使用せず連続して均一で微細なミストを噴霧できる革新的な製品です。
エアゾール缶に代わる環境に優しい選択技として、非加圧式の連続噴霧システムにおける新たな基準を確立。
市場のニーズに応えコンパクト且つ一体化された蓄圧チャンバーを採用。
ボトル容量を最大限に活かし不要長時間の噴霧を防ぎ、より精密なコントロールが可能。
植物の水やり、アイロン掛け、お掃除、ヘアケア、ペットのケアなど、暮らしのあらゆる場面で活躍します。
- 仕様
- 【噴霧量】1フルストロークで約1ml
- 材質
- スプレー部:PP、PE、SUSスプリング、ボトル部:PET
- 構造
- ノンエアー・蓄圧機能
- 角度(°)
- 【噴霧】約30(水使用時)
- パターン
- 【噴霧】ミストスプレー
- 危険物の類別
- 非危険物
- ノズル径(Φmm)
- 0.3
注意
※初回使用時は数回レバーを押して、霧が出るまでお試しください。※高粘度の液体(油・化粧水・ジェル状)は対応しておりません。
全6種類を絞り込む
色
内容量
商品説明動画
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル の新着商品
カテゴリ




























