曜日別特売
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245

WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245
WH500 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ) 82808245

超微細ミストスプレーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
色【スプレー部】白色【ボルト部】白色
内容量1個(500mL)注文コード82808245品番WH500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

最先端スプレー技術を採用し、プロペラントを使用せず連続して均一で微細なミストを噴霧できる革新的な製品です。
エアゾール缶に代わる環境に優しい選択技として、非加圧式の連続噴霧システムにおける新たな基準を確立。
市場のニーズに応えコンパクト且つ一体化された蓄圧チャンバーを採用。
ボトル容量を最大限に活かし不要長時間の噴霧を防ぎ、より精密なコントロールが可能。
植物の水やり、アイロン掛け、お掃除、ヘアケア、ペットのケアなど、暮らしのあらゆる場面で活躍します。

色
【スプレー部】白色【ボルト部】白色
容量(mL)
500
ボトル容量(mL)
500
仕様
【噴霧量】1フルストロークで約1ml
材質
スプレー部:PP、PE、SUSスプリング、ボトル部:PET
構造
ノンエアー・蓄圧機能
角度(°)
【噴霧】約30(水使用時)
パターン
【噴霧】ミストスプレー
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
0.3
注意
※初回使用時は数回レバーを押して、霧が出るまでお試しください。
※高粘度の液体(油・化粧水・ジェル状)は対応しておりません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする