曜日別特売
10VSP-BDR4XAC ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BD-R TMIジャパン 82820520

ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BD-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
82820520
品番
10VSP-BDR4XAC
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

大切な映像を長期保存するために特別な貴金属合金を記録層に配合し、長期保存30年以上と認定されたアーカイブディスク。国際規格ISO/IEC16963準拠ディスクです。

用途
本ディスクは、Blu-ray Disc Recordable Format Version1.3 規格に準拠しています。規格未対応の機器では、機器の不備により、(2006 年以 前発売のモデル)ご使用出来ない場合があります。
本ディスクの選択に当たり、各機器の取り扱い説明書を確認頂くか、各機器メーカーのホームペー ジを確認頂きご購入下さい。場合によっては機器のファームウエア更新が必要な場合があります(機器のファームウエアについてはお持ちの機器メーカーにご相談ください)
1回録画
仕様
ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)
規格
BD-R
記録方式
4倍速
録画時間
BSデジタル:130、地上デジタル:180
記憶容量(GB)
25(片面1層)
ケース
スピンドル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする